Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07060
07060.360.050
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M36X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filetage total quand L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
50
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.360.050
EAN
8717077029163
UBB
500644806142
UNSPSC
31161605