Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07060
07060.270.180
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M27X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M27
Longueur
180 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Filetage total quand L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
180
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.270.180
EAN
8715492059734
UBB
954351346711
UNSPSC
31161605