Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07000
07000.240.400
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X400
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
400 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Filetage total quand L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
400
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.240.400
EAN
8715492048028
UBB
955351179499
UNSPSC
31161605