Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07015
07015.030.010
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
10
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.030.010
EAN
8717077053663
UBB
500645040253
UNSPSC
31161605