Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07015
07015.360.120
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M36X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Longueur
120 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filetage total quand L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
120
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.360.120
EAN
8717077025691
UBB
500644771494
UNSPSC
31161605