FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
51040
51040.050.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse DIN 7984 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Filetage total quand L ≤
25
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7984
Numéros d'articles
Numéro d'article
51040.050.030
EAN
8715492260239
UBB
952351678976
UNSPSC
31161605