51340
51340.020.016
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
16 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Filetage total quand L ≤
18
k
1.6
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
P
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
51340.020.016
EAN
8715492283412
UBB
950353283274
UNSPSC
31161504