Nedtrain Oud
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
24810
24810.060.060
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M6X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
60 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
35
k
4.6
L (mm)
60
No. empreinte cruciforme
3
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
24810.060.060
EAN
8715492645234
UBB
950353874890
UNSPSC
31161504