Nedtrain Oud
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
24665
24665.050.035
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 M5X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
35 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
28
k
3.8
L (mm)
35
No. empreinte cruciforme
2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7045
DIN
7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
24665.050.035
EAN
8715492640970
UBB
950353907567
UNSPSC
31161504