Boulons à tête carrée
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
Boulons à tête carrée
U01080
U01080.075.0300
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
Vis à tête carrée à téton court UNC ASME B18.6.2 Acier Brut 3/4-10X3 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
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
3/4 Inch
Longueur
3 Inch
Mode d'entraînement
Tête carrée
Forme de tête
Tête carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
F (max.)
0.75
H (max.)
0.582
Filets par pouce
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01080.075.0300
EAN
8715492859723
UBB
500624351564