Nedtrain Oud
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
51215
51215.060.080
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
Vis à tête bombée fendue NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
80
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
51215.060.080
EAN
8715494613330
UBB
500633191027
UNSPSC
31161504