Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
U08320
U08320.025.0100
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
Vis à tête bombée à collet carré UNC ASME B18.5 Acier SAE J429 Electro zingué Gr.5 1/4-20X1 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.5
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
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
1/4 Inch
Longueur
1 Inch
Classe
Gr.5
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U08320.025.0100
EAN
8717077380646
UBB
500624000930
UNSPSC
31161612