Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
U08300
U08300.043.0125
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
Vis à tête bombée à collet carré UNC ASME B18.5 Acier SAE J429 Brut Gr.2 7/16-14X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7/16 Inch
Longueur
1.1/4 Inch
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
O (max.)
0.452
P (max.)
0.25
A (max.)
0.969
H (max.)
0.239
LT (min.): L
6 Inch
1.375
LT (min.): L≤6 Inch
1.125
Filets par pouce
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U08300.043.0125
EAN
8717077379060
UBB
500623985032
UNSPSC
31161612