Vis à métaux à tête bombée
U51500
U51500.037.0300
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
Vis à tête bombée à collet carré UNC ASME B18.5 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
304
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F593
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/8 Inch
Longueur
3 Inch
Classe
304
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F593
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Filets par pouce
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612