text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M12X25

Specifiche

Diamètre M12
Longueur 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standard

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Numeri di articolo

Numero articolo 08310.120.025
EAN 8715492558589
UBB 950351620568
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.