2017_09_29 Nitokolki
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
Vis à oreilles
47530
47530.050.010
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
Vis à oreilles arrondies DIN 316 Laiton M5X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Oreille
Matière
Laiton
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
316
NEN
1624
Numéros d'articles
Numéro d'article
47530.050.010
EAN
8717077095786
UBB
500645387670
UNSPSC
31161500