text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
U48210
U48210.021.0100
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
Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Laiton #12-24X1 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.12
Longueur
1 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
24
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.408
H (max.)
0.153
J (max.)
0.067
T (max.)
0.096
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504