U24212
U24212.019.0125
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
Vis à métaux Tête ronde combi Fendu/PH UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #10-24X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Slotted/Phillips Combination
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Low carbon steel
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
NO.10
Longueur
1.1/4 Inch
Mode d'entraînement
Slotted/Phillips Combination
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Low carbon steel
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
24
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.359
H (max.)
0.137
J (max.)
0.06
No. empreinte cruciforme
2
T (max.)
0.087
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U24212.019.0125
EAN
8717077799837
UBB
500624925201
UNSPSC
31161504