U24540
U24540.025.0125
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
Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 1/4-20X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Low carbon steel
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
1/4 Inch
Longueur
1.1/4 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Low carbon steel
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
20
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.477
H (max.)
0.153
J (max.)
0.075
T (max.)
0.07
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U24540.025.0125
EAN
8715492973719
UBB
500624949482
UNSPSC
31161504