U48170
U48170.037.0150
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
Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Laiton 3/8-16X1.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/8 Inch
Longueur
1.1/2 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
16
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.717
H (max.)
0.23
J (max.)
0.094
T (max.)
0.106
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U48170.037.0150
EAN
8717077790087
UBB
500624969761
UNSPSC
31161504