U24522
U24522.019.0038
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
Vis à métaux Tête cylindrique UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #10-32X3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Low carbon steel
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.10
Longueur
3/8 Inch
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Low carbon steel
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
24
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.373
H (max.)
0.133
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U24522.019.0038
EAN
8717077793293
UBB
500629062141
UNSPSC
31162400