U24520
U24520.011.0025
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
Vis à métaux Tête cylindrique fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #4-40X1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Low carbon steel
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
NO.4
Longueur
1/4 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Low carbon steel
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
40
Info
Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.
Dimensions
A (max.)
0.219
H (max.)
0.068
J (max.)
0.039
T (max.)
0.04
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U24520.011.0025
EAN
8717077794566
UBB
500624931308
UNSPSC
31161504