Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.080.080
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
80
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.080.080
EAN
8715492555311
UBB
950351603739
UNSPSC
31161612