HERBO BVBA
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
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.120.140
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M12X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
140 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
140
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.120.140
EAN
8715492555977
UBB
950351609777
UNSPSC
31161612