Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.100.065
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
65 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
65
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.100.065
EAN
8715492555526
UBB
950351605718
UNSPSC
31161612