HERBO BVBA
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
Vis à métaux à tête bombée
08250
08250.100.300
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M10X300
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
300 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
300
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08250.100.300
EAN
8715492555731
UBB
950351607797
UNSPSC
31161612