Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
08040
08040.050.030
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
Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Brut 4.8 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
30 mm
Classe
4.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
30
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈303/697
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
Numéros d'articles
Numéro d'article
08040.050.030
EAN
8717077260382
UBB
500649297503
UNSPSC
31161612