text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois tête ronde cruciforme asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acier inoxydable (Inox) AISI 304 #8X1.1/4

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Matière technique AISI 304
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre NO.8
Longueur 1.1/4 Inch
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Matière technique AISI 304
Direction du filetage Droit

Dimensions

A (max.) 0.309
H (max.) 0.12
Taille du conducteur 2

Normes

ASME B18.6.1

Numéros d'articles

Numéro d'article U51866.016.0125
EAN 8712423051201
UBB 500625214761
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.