Vis à bois
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
Vis à bois
U25880
U25880.011.0050
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
Vis à bois tête à fraisée fendue asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acier au carbone SAE Electro zingué #4X1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.4
Longueur
1/2 Inch
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
O (max.)
0.104
A (max.)
0.225
H
0.067
J (min.)
0.031
T (min.)
0.049
α
82
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U25880.011.0050
EAN
8712423051256
UBB
500625190904
UNSPSC
31162400