Vis à bois à tête hexagonale
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
Vis à bois à tête hexagonale
08280
08280.070.040
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
Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier Electro zingué 7X40MM
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
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7 mm
Longueur
40 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
7
k
5
L (mm)
40
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Numéros d'articles
Numéro d'article
08280.070.040
EAN
8715492557094
UBB
950351109158
UNSPSC
31161508