Vis à bois à tête hexagonale
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
Vis à bois à tête hexagonale
08280
08280.070.120
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
Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier Electro zingué 7X120MM
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
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7 mm
Longueur
120 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
7
k
5
L (mm)
120
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numéros d'articles
Numéro d'article
08280.070.120
EAN
8715492557186
UBB
950351109984
UNSPSC
31161508