Vis à bois
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
Vis à bois
49250
49250.025.012
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Laiton CU2/CU3 2,5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
f ≈
0.6
k (max.)
1.5
L (mm)
12
n
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Numéros d'articles
Numéro d'article
49250.025.012
EAN
8715492857118
UBB
950350060972
UNSPSC
31161508