ELBRO
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
Vis à bois
51886
51886.035.016
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
Vis à bois à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7995-Z Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7995 Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
51886.035.016
EAN
8715492314062
UBB
950350493785
UNSPSC
31161508