Lourd
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
Lourd
70560
70560.060.080
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
Vis à béton tête hexagonale type BT Acier Electro zingué BT 6X80
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
80 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Info
d = Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN.
s = Largeur de clé.
t
fix
= Longueur effective.
Dimensions
D (mm)
6
L (mm)
80
Nrec
1.9
s
10
tfix
35
Type
BT
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Blue-Tips Screwbolts Tête Hexagonale Les vis d’ancrage Blue-Tip screwbolts sont des vis robustes d’une seule pièce avec agrément ATE option 1*. Approuvé pour les très petites limites de rive Un modèle unique pour une installation facile Le filetage par dégagement de poussière permet un faible couple de serrage Applications Rayonnages et rangements Supports temporaires Clôtures Rambardes et mains courantes Sièges en gradins Plaques de base de fixation acier et métal sur du béton
Numéros d'articles
Numéro d'article
70560.060.080
UBB
500679565456
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
DFM1410090