text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Lourd
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
Lourd
70572.060.100
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
Vis à béton tête hexagonale type BT Acier Electro zingué BT 6X100
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
70572.060.100
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
100 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Info
d = Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN.
s = Largeur de clé.
t
fix
= Longueur effective.
Dimensions
D (mm)
6
L (mm)
100
Nrec
1.9
s
10
tfix
55
Type
BT
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Numéros d'articles
Numéro d'article
70572.060.100
EAN
8715492835253
UBB
500710331660
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
DFM1430004