Lourd
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
Lourd
70524
70524.120.075
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
Vis à béton tête fraisée type BT Acier Electro zingué 12X75MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
BT
Info
d = Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN pour béton non fissuré.
s = Largeur de clé.
t
fix
= Longueur effective.
ETA1=BT10/BT12
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Longueur
75 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 1
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
BT
Info
d = Diamètre nominal du foret
N
rec
= Charge recommandée en kN pour béton non fissuré.
s = Largeur de clé.
t
fix
= Longueur effective.
ETA1=BT10/BT12
Dimensions
D (mm)
12
dk
27.5
L (mm)
75
Nrec
4.1
s
10
tfix
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
70524.120.075
EAN
9418659953881
UBB
500618319676
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
27340-PWR
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc