text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X90

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 90
P 1
s 10

Normes

DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 01220.060.090
EAN 8715492033178
UBB 952351192119
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.