Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51600
51600.063.019
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
Vis à tôle à tête cylindrique large fendue DIN 7971 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
3.65
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51600.063.019
EAN
8715492299697
UBB
950352173559
UNSPSC
31161507