Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.080.160
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X160
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
160 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
160
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.080.160
EAN
8717077047211
UBB
500644975681
UNSPSC
31161620