Nedtrain Oud
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
48170
48170.080.025
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Laiton CU2/CU3 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
25
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.080.025
EAN
8715492849311
UBB
950353205228
UNSPSC
31161504