Nedtrain Oud
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
48170
48170.050.060
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M5X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.050.060
EAN
8717077096554
UBB
500645395343
UNSPSC
31161504