Nedtrain Oud
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
48170
48170.030.040
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M3X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
40 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
40
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.030.040
EAN
8717077096493
UBB
500645394767
UNSPSC
31161504