51110
51110.100.020
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
20 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.100.020
EAN
8715492269966
UBB
950353253236
UNSPSC
31161504