Thread repair & inserts
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
Kit réparation filetage
71788
71788.050.080
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
V-COIL Kit de réparation de filetage M Rapid Acier inoxydable (Inox) A2 M5X0,80X7,5
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose manuel.
Rupteur.
Taraud machine.
Foret.
Porte-embout.
Filets rapportés en acier inoxydable A2 suivant DIN 8140: M2,5 - M10, 10 pièces / M12, 6 pièces.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
7.5 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose manuel.
Rupteur.
Taraud machine.
Foret.
Porte-embout.
Filets rapportés en acier inoxydable A2 suivant DIN 8140: M2,5 - M10, 10 pièces / M12, 6 pièces.
Dimensions
d-D
M5
L (mm)
7.5
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71788.050.080
EAN
4022835043096
UBB
500617015259
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
04309