Tiges filetées
55067
55067.100.100
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
Tige filetée longueur 1 mètre MF DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X1,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
1000 mm
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Info
1 mètre
Dimensions
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
55067.100.100
EAN
8715492331175
UBB
950353961424
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires