Nedtrain Oud
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
Tiges filetées
20360
20360.240.150
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
Tige filetée longueur 1 mètre MF DIN 976-1A Acier Electro zingué 4.8 M24X1,50 (≠DIN)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
1000 mm
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Info
1 mètre
Dimensions
d-D
M24
L (mm)
1000
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-136
DIN
976-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
20360.240.150
EAN
8715492607768
UBB
950353027853
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires