MAVE B.V.
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
Tiges filetées
20130
20130.120.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier Brut 10.9 1 mètre M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
1000 mm
Classe
10.9
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.1 mètre
Dimensions
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20130.120.001
EAN
8715492604422
UBB
950353477801
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires