text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 371C AL M5x0,8 mm HSS-Co 6H


Article number 3F078255
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 45
Entraînement à quatre pans (mm) 45904
Filetage gauche Non
Marque Tecwerk

Article numbers

Article number 3F078255
EAN 4015448640509
UBB 500751848663
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867295
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.