text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B M12 x 1,5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article number 7F116284
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Packed per 1

Specifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Matière de coupe HSS

Description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article numbers

Article number 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Manufacturer article nr  2000867767
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.