Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
67010
67010.060.015
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête hexagonale à embase DIN ≈7500 Acier Electro zingué Grand conditionnement M6X16
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Grand conditionnement
Dimensions
d-D
M6
dc (max.)
13
k (max.)
5.2
L (mm)
16
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67010.060.015
EAN
8715492896124
UBB
950352207712
UNSPSC
31161512